| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-122007450 Herst.-Nr.: 1417907 EAN/GTIN: 4250340502481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der praktische, ungefalzte Hängehefter für Ihre individuelle Organisation in verschiedenen Farben. Universell einsetzbar durch Rechts-/Linksheftung für individuelle Chronologie. (ACHTUNG: Ohne Abheftvorrichtungen! Spezialklammern, Metalldeckleisten und Hängeschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Ösen im Hefterfalz machen den Hefter mehrfach nutzbar. Mit mittigem Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung von Zuständigkeiten und Terminen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | CLASSIC | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängehefter CLASSIC | Maße: | 31,6 x 26,5 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 320 g/m² | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Karton | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rechtsanwalthefter, Rechtsanwalts-Hefter, Rechtsanwaltshefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Anwalts-Hängehefter, Anwaltshängehefter, Notar-Hängehefter, Notarhängehefter, Rechtsanwalt-Hängehefter, Rechtsanwalthängehefter, anwaltshefter blau, hängehefter anwaltshefter, anwalts hängehefter, Hängeregister, Hängesammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,92* | € 2,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,13* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,97* | € 6,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|