Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Hängebox SWING 1900-14 39x26x15cm o. Deckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122020050
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1900-14
EAN/GTIN:
     4012473190030
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen. Integrierter Köcher für Stifte und Marker.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SWING
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox SWING
Maße:
39 x 26 x 15 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
20 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
3 Ordner (50 mm)
stapelbar:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox han, hängebox, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,15*
€ 10,29*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,33*
1
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,01*
Lager 1682
52
1
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 11,11*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.