Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Hängemappenbox SWING 1900-14 Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D997761
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1900-14
EAN/GTIN:
     4012473190030
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
HAN 1900-14, Hängemappenbox SWING, Das mobile Büro. Innovatives Design für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau
Features:
Mobiles Büro: Die geräumige Hängemappenbox bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 20 Hängemappen und ist auch für den Transport geeignet - Bürobedarf für unterwegs
Neben dem großen Volumen und der stabilen Verarbeitung fungiert die Ordnungsbox in A4 mit dem integrierten Köcher für Stifte und Marker als praktischer Helfer zum Organisieren von Bürobedarf
Die Ordnungsbox in lichtgrau fügt sich nicht nur durch ihr modernes Design perfekt in jeden Arbeitsplatz ein, sie kann auch platzsparend gestapelt und verstaut werden
Funktional und praktisch: Dank der beiden Griffe an den Boxen wird eine einfache Handhabung und ein simpler Transport der Ordnungssysteme ermöglicht
Lieferumfang: 1x HAN Hängemappenbox Swing 1900-14 / Maße: 390 x 150 x 260 mm / Farbe: Blau / Praktischer Büro Zubehör Organizer für Hängemappen
Lieferumfang:
Lieferung ohne Inhalt und ohne Deckel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
260 mm
Farbe:
blau
Breite:
390 mm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Ordner:
3 Ordner (50 mm)
max. Anzahl der Hängemappen:
20
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Hängemappenbox
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,11*
€ 10,29*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 11,02*
1 Tag
52
1
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 11,12*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 7,94*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.