Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter ALPHA 19120000 A4 kfm. Heftung br 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122033570
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19120000
EAN/GTIN:
     4002432474578
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mit Daumenausschnitt und Aufreihband.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hängehefter leitz braun kaufm. heftung, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
€ 5,95*
ab € 38,67*
€ 52,39*
€ 5,95*
ab € 38,18*
€ 53,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,61*
Zubehör
Leitz
19150000
ab € 0,80959*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
19460000
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
19430000
ab € 2,26*
Zubehör
Leitz
19420000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
19170000
ab € 54,80*
Zubehör
Leitz
19140000
ab € 0,74136*
Zubehör
Leitz
19410000
ab € 43,12*
Zubehör
Leitz
19160000
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.