Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter ALPHA 19140000 A4 kfm. Heftung br 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122034170
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19140000
EAN/GTIN:
     4002432474585
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter leitz braun kaufm. heft...
hänge-hefter rechtsheftung
Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Hängeschiene mit anwenderfreundlichen Hängenasen. Mit Daumenausschnitt und eingezacktem Aufreihband.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
157
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 27,12*
€ 7,95*
ab € 19,29*
€ 27,62*
3 Tage
98
€ 2,90*
ab € 20,97*
€ 28,90*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081039
ab € 0,66*
Ähnlich
Soennecken
2049
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.