Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Beschriftungsschild 19010001 blanko 4zeilig weiß 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122045501
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010001
EAN/GTIN:
     4002432303267
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Beschriftungsschild ALPHA® 60 x 21 mm (B x H) 190g/m² Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild ALPHA®
Verwendung für Produkt:
Leitz Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124, Hängeregistratur ALPHA®, BETA®
Maße:
60 x 21 mm (B x H)
Grammatur:
190 g/m²
max. Druckzeilen:
4 Druckzeilen
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Klebereiter, Selbstklebereiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, beschriftungsschild registratur weiß leitz, leitz einhängemappen, einhängemappen weiß, Beschriftungsschildchen, Beschriftungsschilder, Blankoschildchen, Einsteckschildchen, Einsteckschilder, Hängeregistratur-/Zubehöre, Hängeregistraturzubehöre, Registraturschilder, Reiterbeschriftungsschilder, Schilder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
175
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,51*
2 Tage
97
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,54*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,79*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,79*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Schilder (ab € 0,0145* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.