Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-603887000 Herst.-Nr.: 1901-00-01 EAN/GTIN: 4002432303267 |
| |
|
| | |
| Leitz Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiss. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 60 mm | Höhe: | 21 mm | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Klebereiter, Selbstklebereiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, beschriftungsschild registratur weiß leitz, leitz einhängemappen, einhängemappen weiß, Blankoschilder, Einsteckschilder, Schilder, Beschriftungsschilder |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,45* | € 2,51* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,47* | € 2,54* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,57* | € 2,79* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,56* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,59* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Schilder (ab € 0,0147* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|