Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Personalhefter 255506 DIN A4 Hartfolie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122064250
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255506
EAN/GTIN:
     4005546269009
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hänge-Hefter
Hängehefter
Jede Unterteilung mit reißfestem Grifftab und auswechselbaren Tabeinlagen (bedruckte und blanko Einlagen liegen bei). Vorderdeckel als transparente Sichttasche mit Inhaltsverzeichnis: Personalien, vertragliche Vereinbarungen/Bezüge, Tätigkeit, Gesundheit/Abwesenheit, Diverses (Rückseite blanko für individuelle Einteilung). Mit verschiebbarem Rastreiter, Art. 1893, (60 mm breit) zum Beschriften. Mit Hängeschiene 1531 zur Ablage in Hängeregistratur.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Personalhefter
Maße:
24,5 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Unterteilungen:
5 Unterteilungen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
5
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 7,39*
Lager 1682
199
1
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,74*
1 Tag
200
1
€ 5,49*
ab € 5,22*
€ 7,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,60*
€ 8,27*
1 Tag
71
1
€ 6,95*
ab € 5,45*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
€ 12,18*
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.