Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter chic ULTIMATE 100552108 DIN A4 ge 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122085710
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552108
EAN/GTIN:
     4002030851528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter chic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappe a4 gelb, a4 einhängemappe, hänge mappe, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 7,40*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 7,45*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 4,76*
€ 7,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,84*
€ 7,53*
1
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 7,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.