Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen ELBA Chic Ultimate DIN A4 Gelb Pappkarton 85802GB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812667
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812667
Artikel-Nr.:
     94QG7-812667
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85802GB
EAN/GTIN:
     4002030851528
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
ELBA Hängemappen Chic Ultimate 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Gelb. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Fertigkeiten: Rigid Daumenausschnitt Pulverbeschichtet Reißfest Geschweißt Rückwärtige Verkleidung. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 85802GB. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 245 mm. Lieferumfang: 5 x Hängehefter. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Produktlinie: chic ULTIMATE. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
245 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappen, HÄNGEHEFTER, HÄNGEREGISTRATUREN, FARBHÄNGEHEFTER, REGISTRATUR, 20121, ELBA, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 7,19*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,43*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,48*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,92*
€ 7,66*
1
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.