Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
Soennecken Hängehefter 2019 DIN A4 220g kaufm. Heft. rt 25 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-122110430
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
2019
EAN/GTIN:
4003630011756
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen. Farbiger Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
220 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
... >
Ordnen & Registrieren
>
Registraturen
>
Hängehefter
Weitere Suchbegriffe:
Registertabs
,
Sicht-Reiter
,
Sichtreiter
,
Vollsicht-Reiter
,
Vollsichtreiter
,
hängehefter kaufm. heftung rot
,
fenster reiter
,
hänge-hefter rechtsheftung
,
Hängeregister
,
Hängesammler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
148
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 18,75*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,70*
€ 19,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5132* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Sorte 81 Hängehefter, DIN A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, beidseitiger Organisationsaufdruck, überstehende Reiterfalz zum Beschriften, für k...
ELBA
100555355
ab € 1,33*
Ähnlich
Hängehefter UniReg,Manila-RC-Karton,230g,kaufm.Heftung,DIN A4,rot
Falken
80002744
ab € 0,64*
Ähnlich
Falken Hängehefter 11287877 kaufm. Heftung rot 5 St./Pack.
Biella
11287877
ab € 4,05*
Ähnlich
Hängetasche UniReg, für Papierformat A4, Öffnung oben offen, für Anzahl Blatt
Falken
11287802
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz Hängehefter ALPHA 19840025 A4 kfm. Heftung rot 25 St./Pack.
Leitz
19840025
ab € 20,43*
Ähnlich
Leitz Hängehefter SERIE 18 18140025 A4 Manilakarton rot 50 St./Pack.
Leitz
18140025
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen