Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängehefter 2049 DIN A4 Karton natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122110572
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2049
EAN/GTIN:
     4003630011626
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun karton
hänge hefter
MIt Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hängehefter braun, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
201
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 17,29*
€ 7,95*
ab € 12,45*
€ 19,28*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100552065
ab € 1,74*
Ähnlich
ELBA
100552061
ab € 1,36*
Ähnlich
ELBA
100081039
ab € 0,66*
Ähnlich
ELBA
100552067
ab € 1,69*
Ähnlich
Falken
80004344
ab € 0,45*
Ähnlich
Falken
10106219
ab € 1,62*
Ähnlich
Falken
80002363
ab € 2,99*
Ähnlich
Leitz
19143000
ab € 8,62*
Ähnlich
Biella
11287869
ab € 0,718*
Ähnlich
Leitz
19140000
ab € 19,29*
Ähnlich
Soennecken
2056
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.