Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler 24230055 DIN A4 76mm Hartpappe RC grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-123004760
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230055
EAN/GTIN:
     4002432304905
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Besonders stabil und standfest, mit großem, aufgeklebtem Rückenschild. Füllvermögen: 76 mm. Gleiche Optik im Regal wie Leitz Ordner.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Maße:
8 x 32 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
320 mm
Höhe (hinten):
200 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,2 mm
max. Füllhöhe an Papier:
76 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler leitz pappe, dokumentenhalter, stehsammler pappe, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 5,02*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 5,10*
1
€ 7,95*
ab € 4,90*
€ 5,12*
Lager 1682
49
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 5,25*
2 Tage
152
1
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,05*
Ähnlich
Leitz
24230035
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.