Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RU Aufbewahrungsbox 5CXL transp. 5l 340x200x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-123676603
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5CXL
EAN/GTIN:
     5060024805482
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Multifunktionsbox mit verstärktem Boden und abnehmbarem Deckel, der mittels Bügelverschlüssen sicher an der Box befestigt werden kann.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Maße:
34 x 15 x 20 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
5 l
Temperaturbereich:
-15 bis +80 °C
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 9,64*
Lager 1682
55
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,82*
4 Tage
164
€ 5,87*
ab € 10,37*
€ 15,08*
6 Tage
61
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 16,27*
5 Tage
55
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 5,87*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 7,96*
Ähnlich
Really Useful Products
68502000
ab € 4,35*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,08*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,61*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 6,70*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,61*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.