Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box 5 Liter XL inkl. Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 303
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
303-4805482
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
5CXL
EAN/GTIN:
5060024805482
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Hochwertige transparente Aufbewahrungsbox,
insbesondere geeignet für Karteikarten DIN A6-Format
bzw. Postkarten.
Maße außen (mit Deckel): 340 x 200 x 150 mm,
innen: 285 x 160 x 135 mm
Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
Stapelbar
Temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
... >
Aufbewahrungsboxen
>
Really Useful Box Aufbewahrungsboxen
>
Transparente Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
sammelbehälter kunststoff
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
Kunststoffbehälter
,
Aufbewahrungsbox
,
Lagerkiste
,
Lagerbox
,
Stapelbox
,
Plastikbox
,
Vorratsbox
,
Laborbox
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
126
1
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 9,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,19*
€ 9,62*
Lager 467
9 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 7,05*
€ 11,15*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 14,78*
Lager 303
3 Tage
223
1
€ 5,87*
ab € 10,47*
€ 15,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 303
Versand:
Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 303
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Aufbewahrungsbox 4C
Really Useful Products
4C
€ 7,69*
Ähnlich
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 46,5 x 8,5 x 27 cm (B x H x T) Polypropylen
Really Useful Products
6C, TRANSPARENT
€ 8,48*
Ähnlich
Really Useful Boxes 6.5C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
6.5C
€ 13,99*
Ähnlich
ReallyUsefulProducts Box 3l 3C
Really Useful Products
3C
€ 6,51*
Ähnlich
Rollcontainer Palmberg Palmberg 5C, 439mm breit, Tiefe 600mm, min. Höhe 535mm
Really Useful Products
5C
€ 8,32*
Ähnlich
Sunware Aufbewahrungsbox H6160102 6l 300x200x140mm transparent
Sunware
H6160102
€ 6,89*
Ähnlich
Really Useful Box 7 Liter für DIN A4+
Really Useful Products
7C
€ 18,09*
Ähnlich
Really Useful Box 8C Aufbewahrungsbox 8,0 l transparent 34,0 x 20,0 x 17,5 cm We
Really Useful Products
8C
€ 11,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.