Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124023800 Herst.-Nr.: 803019 EAN/GTIN: 4005546889191 |
| |
|
| | |
| Schilderrahmen sind Individuell zuschneidbar und professionell beschriftbar mit der Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Schilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Labelfix® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schilderrahmen Labelfix® | Maße: | 20 x 3 cm (B x H) | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | rechts, links offen | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | PVC | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, briefablagekorb transparent, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Rahmen, Schilderrahmen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,63* | € 5,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,66* | € 5,72* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,78* | € 5,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,80* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,76* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|