Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA141040 Herst.-Nr.: 803019 EAN/GTIN: 4005546889191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken, Schubladen etc. Für Büro, Lager und Haushalt.
- Mit leicht auswechselbaren blanko Einsteckschildern.
- Farbe: farblos
- Format/Größe: 30 mm
- Inhalt: 5
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 200 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, durable ablagekorb transparent, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,64* | € 5,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,66* | € 5,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,79* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,88* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,75* | € 6,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,728* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|