Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Beschriftungsschild Briefkorb, Schubladenbox, Stehsammler LABELFIX - 8030 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X566541
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     803019
EAN/GTIN:
     4005546889191
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Features:
Zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken, Schubladen, Ablagekörben und Behältern jeder Art für Büro, Lager und Haushalt
Mit leicht auswechselbaren blanko Einsteckschildern
Auswechseln der Einsteckschilder seitlich
200 mm breite Streifen, auf erforderliche Breite zuschneidbar
Einsteckschilder sind EDV-beschriftbar
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Farbe:
transparent
Breite:
200 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
LABELFIX® 200 X 30 MM
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit auswechselbarem Einsteckschild + zuschneidbar
wiederablösbar:
Nein
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Beschriftungsschild Briefkorb, Schubladenbox, Stehsammler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 5,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 5,74*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 6,01*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 6,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.