Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B2 re+new 020-1931 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124027690
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1931
EAN/GTIN:
     4009729067840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Nachhaltiger Hefter mit einem Rezyklatanteil von 95 % am Gesamtkunststoffeinsatz für Haushalt und Heimbüro. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 2 re+new
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 2 re+new
Maße:
6 x 3,5 x 14,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER
Gewicht:
175 g
Material:
Metall/Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,43*
Lager 1682
130
1
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,44*
9 Tage
2421
1
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,46*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,53*
€ 9,69*
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 6,70*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.