Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_0201931 Herst.-Nr.: 020-1931 EAN/GTIN: 4009729067840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Heftgerät NOVUS B 2 re+new Tischheftgerät
- Nachhaltiger Hefter mit einem Rezyklatanteil von 95% am Gesamtkunststoffeinsatz
- Brünierte Metalloberflächen, nickelfrei
- Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln
- Heftleistung: 25 Blatt
- max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm
- Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6
- Nachfüll-Technik: Oberlademechanik
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
- Werkstoff: Metall / Kunststoff aus nachhaltigem Rezyclat (95%)
- Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln | Bruttogewicht: | 0.1870 kg | Einlegetiefe: | 65 mm | Farbe: | schwarz | Heftart: | offen/geschlossen/nageln | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 25 Blatt | Klammernart: | 24/6, 26/6 | Marke: | Novus | Material: | Metall/Kunststoff | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus bürohefter schwarz, büro-heftklammern novus, büro heftklammern, Büro, Hefter, Klammergerät, Kunststoffhefter, Langarm, Schreibtisch, Tacker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,21* | € 9,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,27* | € 9,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,28* | € 9,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 6,50* | € 9,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,75* | € 9,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|