Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild 812319 40x75mm mit Magnet 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124036300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812319
EAN/GTIN:
     4005546889290
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Magnetschilder sind nicht für Personen mit Herzschrittmacher geeignet. Rahmenloses Namensschild mit hoch transparenter, glasklarer Oberfläche. Dezentes und repräsentatives Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen. Aus stabilem Material für langlebigen Einsatz. Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KONVEX
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensschild KONVEX
Verwendung für Produkt:
DURABLE Einsteckschild BADGEMAKER® 145302
Maße:
75 x 42 mm (B x H)
Verwendung für Papiergrößen:
75 x 40 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Magnet
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, abzeichen, personen-namensschilder durable, Ansteckschilder, Kartenhalter, Namensetiketten, Namensschilder, Namensschildtaschen
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,98*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 8,49*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 60,53*
€ 77,80*
Lager 1682
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 62,74*
€ 80,23*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 63,32*
€ 81,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,23*
€ 95,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,11*
€ 88,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,58*
€ 83,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,78*
€ 77,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,74*
€ 74,66
pro Packung
1 Packung enthält 25 Schilder (ab € 2,5096* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.