Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild 40x75mm Acryl mit Magnet konvex VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensschild 40x75mm Acryl mit Magnet konvex VE=25 Stück
Namensschild 40x75mm Acryl mit Magnet konvex VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA351646
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812319
EAN/GTIN:
     4005546889290
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
  • Befestigung mit starkem Magnet an der Rückseite für materialschonendes und einfaches Befestigen, gewölbtes Fenster
  • auswechselbares Blanko-Einsteckschild
  • Packung mit 25 Stück
  • aus Acryl, transparent
  • 75 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Befestigung:
Magnet
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.674 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
75 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, abzeichen, personen-namensschilder durable, Besuchernamenschild, Namens, Namens-Schild, Namensetikett, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,98*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 8,49*
Lager 467
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 60,53*
€ 77,80*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 62,74*
€ 80,23*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 63,32*
€ 81,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,80*
€ 92,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,79*
€ 84,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,58*
€ 80,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,85*
€ 75,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,84*
€ 75,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,83*
€ 74,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Schilder (ab € 2,4212* pro Schild)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.