Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Heftgerät M1959205 24/6 max. 15Blatt Acryl klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124049100
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     M1959205
EAN/GTIN:
     4002390026772
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung. Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Maße:
12,3 x 3,3 x 5,7 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
15 Bl. (80 g/m²)
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Haftnoppen
Gewicht:
212 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Material:
Acryl
Farbe:
glasklar
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, heftgerät 15 blatt, aktenhefter, heftgerät maul, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 16,68*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 12,07*
€ 17,65*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 13,64*
€ 19,67*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,83*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 13,70*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.