Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät NeXXt 55220025 max. 40Blatt Metall/Kunststoff rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124114030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55220025
EAN/GTIN:
     4002432324637
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Mit Drehamboss. Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5522
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt 5522
Maße:
4,2 x 6,2 x 15,2 cm (B x H x T)
Heftklammertyp:
24/6-8, 26/6-8
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
40 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 24/8, 140 x 26/8
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38 mm
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Gewicht:
270 g
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, leitz langarm-heftgerät, aktenhefter, langarmheftgerät 40 blatt, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 16,84*
€ 23,86*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 17,38*
€ 24,09*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 17,39*
€ 24,10*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 17,94*
€ 24,66*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01692*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.