Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Etikettendrucker LabelWriter 450 Duo S0838920 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124380490
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0838920
EAN/GTIN:
     3501170838921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Unser vielseitigster Etikettendrucker, der DYMO® LabelWriter™ 450 Duo, druckt LW-Etiketten für Adressen, Post- und Paketversand, Aktenordner, Namensschilder und vieles mehr; D1-Schriftbänder für Ablage und Bestandsverwaltung sowie D1-Hochleistungs-Schriftbänder für den Innen- und Außenbereich aus Vinyl, permanentem Polyester und flexiblem Nylon für stark beanspruchende Anwendungen. Bewältigen Sie alle Ihre Etikettieranforderungen - sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit - und drucken Sie Etiketten leicht und effizient in einer Vielfalt von Formaten, Farben und Materialien. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LabelWriterT 450 Duo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettendrucker LabelWriterT 450 Duo
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1, LW
Maße:
14 x 18,3 x 19,7 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
bis 24 mm
Art des Druckers:
Thermodirektdruck
erforderliches Betriebssystem:
Windows®, Mac universell
max. Breite des Drucks:
56 mm
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
71 Etik./Min.
Auflösung des Druckbildes:
300 x 600 dpi
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 20 Starter Etiketten (89 x 36 mm), D1-Schriftband (24 mm x 3 m, schwarz auf weiß), Adapter, Netzkabel, USB-Kabel, Kurzanleitung
Gewicht:
2,4 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsgerät dymo d1 band, zackband, etikettendrucker-etiketten dymo, Beschriftungsgeräte, Etikettengeräte, Label Manager, Schriftprägegeräte, Schriftpräger
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 212,75*
2 Tage
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 191,75*
€ 212,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 192,40*
€ 212,84*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 201,29*
€ 222,22*
Lager 1682
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 248,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
AS0722520
ab € 6,18*
Zubehör
Avery
AS0722370
ab € 6,58*
Zubehör
Avery
ASS0722400
ab € 8,66*
Zubehör
Avery
AS0722400
ab € 12,31*
Zubehör
Avery
AS0722550
ab € 6,35*
Zubehör
Avery
ASS0722540
ab € 10,08*
Zubehör
Avery
AS0722440
ab € 11,97*
Zubehör
Avery
AS0722470
ab € 13,93*
Zubehör
Avery
AS0722480
ab € 14,27*
Zubehör
Avery
ASS0722430
ab € 8,06*
Zubehör
Avery
AS0722430
ab € 10,09*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,41*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 65,89*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 37,46*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 72,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.