Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter 450 Duo Etiketten-Drucker Thermodirekt 300 x 600 dpi Etikettenbreite (max.): 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44526
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838920
EAN/GTIN:
     3501170838921
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Der LabelWriter 450 Duo macht jedes Büro produktiver und professioneller und ist perfekt für Anwendungen, bei denen Etiketten in großen Mengen benötigt werden. Durch ihn steigern Sie die Effizienz Ihres Etikettendrucks und Postversands. Drucken Sie die größte Vielfalt an DYMO-Etiketten mit einem vielseitigen Drucker: dem Etikettendrucker DYMO® LabelWriter® 450 Duo.
Features:
2 Drucker in Einem für Etiketten und Schriftbänder
Druckt Etiketten mit einer Breite bis zu 56 mm
Bedruckt D1-Beschriftungsbänder bis zu 24 mm Breite
Schnell mit bis zu 51 Etiketten pro Minute
Lieferumfang:
USB-Kabel · Software DYMO Label, Version 8, die es Ihnen ermöglicht mit Ihrem PC Adressen zu erstellen und zu drucken, Versandmaterial und Aktenordner zu bedrucken, Namensschilder, Strichcodes und mehr zu drucken · Etiketten-Starter-Rolle · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
265 mm
Höhe:
265 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
158 mm
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
1.36 kg
Drucktechnik:
Thermodirekt
Max. Etikettenbreite:
56 mm
WLAN:
Nein
Schnittstellen:
USB
Stromversorgung:
netzbetrieben
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Betrieb mit Etikettenrolle und Schriftband
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
108.5 mm/s
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Druck-Auflösung:
300 x 600 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 212,75*
1 Tag
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 191,75*
€ 212,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 192,40*
€ 212,84*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 201,29*
€ 222,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 199,90*
€ 222,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,75*
€ 253,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,98*
€ 249,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,31*
€ 243,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,64*
€ 236,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,63*
€ 229,23
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 192,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
AS0722520
ab € 6,18*
Zubehör
Avery
AS0722370
ab € 6,58*
Zubehör
Avery
ASS0722400
ab € 8,66*
Zubehör
Avery
AS0722400
ab € 12,31*
Zubehör
Avery
AS0722550
ab € 6,35*
Zubehör
Avery
ASS0722540
ab € 10,08*
Zubehör
Avery
AS0722440
ab € 11,97*
Zubehör
Avery
AS0722470
ab € 13,93*
Zubehör
Avery
AS0722480
ab € 14,27*
Zubehör
Avery
ASS0722430
ab € 8,06*
Zubehör
Avery
AS0722430
ab € 10,09*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,41*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 65,89*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 37,46*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 72,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.