Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Elektroheftgerät NeXXt WOW 55661062 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124658240
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55661062
EAN/GTIN:
     4002432111350
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Einfaches, einhändiges Bedienen, ideal für häufige Verwendung. Die auffälligen WOW Farben sind ein echter Hingucker auf jedem Schreibtisch. Dank Batteriebetrieb mobil einsetzbar. 3 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt WOW
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Elektroheftgerät NeXXt WOW
Maße:
4,4 x 7,1 x 15,3 cm (B x H x T)
Heftungsart:
fest
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Ladekapazität:
100 x e1
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10 mm
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
219 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
violett
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 24,07*
€ 32,89*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 24,13*
€ 32,90*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 24,84*
€ 33,79*
1
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 34,31*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 26,01*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.