Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett LEITZ 5566-10-62
Artikel-Nr.:
     639-308586621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5566-10-62
EAN/GTIN:
     4002432111350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Elektrisches Heftgerät WOW. Mit Springfachmechanik. Für geschlossene Heftung. Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
4
Art der Stromversorgung:
Batterie
Ausführung der Heftungsart:
fest
Batterien im Lieferumfang enthalten:
false
Benennung der Batterie:
AA
Farbe:
violett
Heftleistung:
10
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
false
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, leitz elektrohefter violett, leitz batteriehefter, elektro hefter, Batterie, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät Leitz, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, WOW, elektrisch, heften, kraftsparend, mobil, mühelos, tragbar, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 24,07*
€ 32,89*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 24,13*
€ 32,90*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 24,84*
€ 33,79*
1
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 34,31*
Lager 639
1
1
€ 4,99*
ab € 26,01*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.