Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner DIN A4 max. 150Blatt Recyclingkarton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125001910
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125001910
EAN/GTIN:
     4003969127784
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspanner DIN A4 Recyclingkarton gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
400 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4, eckspanner, eckspanner gelb, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,95*
Lager 1682
2244
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,96*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,80*
Ähnlich
Exacompta
555419E
ab € 0,45*
Ähnlich
Soennecken
1471
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.