Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Drahtbinderücken WireBind 21 IB161230 12mm silber 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125024195
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     IB161230
EAN/GTIN:
     013465161230
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC® Drahtbinderücken WireBind DIN A4 12mm silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WireBind
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken WireBind
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Für Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100 Bl.
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastikbinderücken ibico, plastikbinderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,38043*
€ 0,52043*
Lager 1682
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,96*
€ 34,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,11*
€ 34,23*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,93*
€ 41,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,78*
€ 42,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
54453
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.