Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 21 Ringe 12mm silber VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 21 Ringe 12mm silber VE=100 Stück
Drahtbinderücken 21 Ringe 12mm silber VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA445524
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB161230
EAN/GTIN:
     0013465161230
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • ibico Drahtbinderücken mit 21 Ringen
  • Durchmesser 12mm
  • silber
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Bruttogewicht:
1.296 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,38043*
€ 0,52043*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,01*
€ 34,14*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,41*
€ 34,63*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,48*
€ 35,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,70*
€ 42,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
54453
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.