Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Binderücken SureBind 1132845 DIN A4 25mm PVC blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125092150
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1132845
EAN/GTIN:
     080509328454
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SureBind
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Binderücken SureBind
Für Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
25 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250 Bl.
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, plastikbinderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Umschlagmaterialien
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,96*
€ 28,22*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,83*
€ 33,22*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,23*
€ 47,45*
9 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,00*
€ 48,03*
Lager 1682
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,67*
€ 50,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,21*
€ 59,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,51*
€ 57,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,30*
€ 50,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,53*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,00*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,23*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.