Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-A9660000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9660000
EAN/GTIN:
     0080509600000
Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
plastikbinderücken ibico rot
plastikbinderücken
plastikbinderücken ibico
GBC Bindestrip SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 25 mm. Kapazität: 250 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
25
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132850
ab € 20,97*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,72*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,01*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,24*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.