Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-A9741636
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
A9741636
EAN/GTIN:
0080509416366
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken VeloBind. Bindekämme mit 4 Stiften. Rückenbreite: 45 mm. Kapazität: 200 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
450
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 4 Stiften
Farbe:
blau
max. Durchmesser des Binderückens:
45
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bindestrips blau 45mm gbc
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
1132850
ab € 21,05*
Zubehör
Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
1132886
ab € 35,77*
Zubehör
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
GBC
A9741639
ab € 10,24*
Zubehör
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau
GBC
1132845
ab € 20,94*
Zubehör
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, rot
GBC
A9660000
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen