Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Doppelhefter 2 gegeneinanderl. Heftfalzen schwarz 100421223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125224590
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100421223
EAN/GTIN:
     4002030231030
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Der ELBA Smart Line Doppelhefter hat zwei Heftmechaniken am linken und am rechten Falz. Somit kann das Schriftgut in zwei Vorgänge aufgeteilt und abgelegt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zweifalzhefter Smart Line
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, 98 % recycelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
1
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,38*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,38*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,49*
1 Tag
72
1
€ 5,49*
ab € 1,69691*
€ 2,97691*
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.