Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA23462SW Herst.-Nr.: 100421223 EAN/GTIN: 4002030231030 |
| |
|
| | |
| - Material Heftmechanik ggf. ob beweglicher Heftfalz, kaufmännische-/Amtsheftung: Heftmechanik aus Das Schriftgut wird in zwei Vorgänge aufgeteilt und am linken Falz in Amtsheftung, am rechten Falz in kaufmännischer Heftung abgelegt
- Besonderheit: für ca. 200 DIN A4-Blätter
- Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus Manilakarton (RC), 320 g/qm
- für Format (und Angabe ob überbreit, so dass passend für Prospekthüllen): für A4
- Größe (B x H): 235 x 318 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | mit 2 Heftmechaniken | Blattformat: | A4 | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.068 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Farbname: | schwarz | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23462, 23462SW, Hefter, Mappen, Schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,33* | € 2,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,37* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,69691* | € 2,97691* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,88* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|