Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte OG 2325190 DIN A4 Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125671190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2325190
EAN/GTIN:
     4002390036061
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Papieranschlag links, integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Breiter Klemmer aus Kunststoff mit kräftigen Metallfedern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULgo uni
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULgo uni
Maße:
23,3 x 34,3 cm (B x H)
Stärke:
3 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8 mm
recycelbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul schreibplatte a4, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,37*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,65*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 5,03*
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,10*
Lager 1682
40
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.