Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775259023 Herst.-Nr.: 23251 90 EAN/GTIN: 4002390036061 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte MAULgo, uni. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Ausführung Klemme: kurze Seite, Bruchsicherer Kunststoff, 8 mm, blau. A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm. Größe (B x H): 233 x 343 mm. Stärke: 16 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | für A4 | Material der Klemme: | bruchsicherer Kunststoff | max. Klemmdicke: | 8 mm | Stärke: | 16 mm | Material: | bruchsicherer Kunststoff | Besonderheiten: | Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,65* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,16* | € 5,03* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,07* | € 5,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,22* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|