Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Folientasche DocumentPouch 3740450 DIN A3 250mic 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-126028800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3740450
EAN/GTIN:
     033816030923
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
GBC® Laminierfolie Document™ Pouch 303 x 426 mm (B x H) DIN A3 250µm glänzend 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocumentT Pouch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie DocumentT Pouch
Maße:
303 x 426 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
250 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 47,19*
€ 64,13*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,49*
ab € 49,71*
€ 64,70*
Lager 1682
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 51,17*
€ 67,13*
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 53,61*
€ 69,53*
8 Tage
18
pro Paket
€ 5,99*
ab € 60,78*
€ 80,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,13*
€ 79,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
75-39350-06
ab € 74,11*
Zubehör
Kroschke
75-11306-08
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.