Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sichttasche 3305010 DIN A5 glasklar 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126710503
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3305010
EAN/GTIN:
     4000225015366
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Mit Überfallklappe aus starker Hartfolie. Ideal für Aushänge, z. B. von Informationen mit Preisauslobungen etc. Mit mittig geschweißtem Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche
Maße:
16,5 x 24 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,14 mm
Für Papierformat:
DIN A5
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,98*
Lager 1682
87
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 7,06*
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 8,00*
1
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 8,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 7,28*
€ 11,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.