Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Artikel
Veloflex Sichttasche, A5, PP 140 my, Überfallklappe, mittige Lochung
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 388
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-29818E
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
3305010
EAN/GTIN:
4000225015366
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Sichttasche für das Format DIN A5, aus PP Folie der Stärke 140 my gefertigt.
Mit einer Überfallklappe aus starker PP Folie und einer Lochung mittig geschweißt für Aushänge im Hochformat.
- Größe: 163 x 215 mm
- Farbe: transparentFormat: DIN A5
Formatausrichtung: hoch
Farbe: transparent
Öffnungsseite: Schmalseite
Breite: 163 mm
Höhe: 215 mm
Befestigungsart: Öse zum Aufhängen
... >
Ordnung
>
Präsentation
>
Sicht-, Aktenhüllen
... >
Marken-Shop Veloflex
>
Schützen und Versenden
>
Sichttaschen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Dokumentenmappe
,
Sammelmappe
,
Sammeltasche
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
veloflex dokumentenmappe a5 transparent
,
aktenhüllen a5
,
aktenhülle
,
Hängesichttaschen
,
Klarsichttaschen
,
Sichttaschen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,98*
Lager 1682
2 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 7,06*
Lager 467
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 8,00*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 8,03*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 7,28*
€ 11,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,728* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex 3305000 Kartenhülle Transparent A5
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen