Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Unterschriftsmappe 1490 DIN A4 20Fächer Leinen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127025160
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1490
EAN/GTIN:
     4003630055484
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe 20 fächer grün
Unterschriftenmappen zum Schutz Ihrer Korrespondenz. Dehnbarer Leinenrücken ermöglicht hohes Füllvermögen. Zwischenblätter aus Löschkarton. Mit verstärkten Wendetaben. Einsteckfenster im Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Maße:
23,6 x 35 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Leinen
Farbe:
grün
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grün, unterschriftenmappe, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,49*
€ 10,30*
Lager 1682
199
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,48*
4 Tage
200
5
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 17,04*
4 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 11,64*
€ 17,34*
6 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-03
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.