Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Leitz Briefablage Elegant 52200002 DIN A4 stapelbar PS glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127043400
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52200002
EAN/GTIN:
4002432310845
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Attraktives Design in Hochglanzausführung. Sehr hochwertige Qualität. Stabil und langlebig. Mit Möbelschonenden Gummifüßchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elegant
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage Elegant
Maße:
25 x 6,3 x 35 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
... >
Ordnen & Registrieren
>
Schreibtischorganisation
>
Briefablagen
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb leitz transparent
,
ablagekorb
,
ablagekorb leitz
,
Ablageboards
,
Ablageboxen
,
Ablagefach
,
Ablagefächer
,
Ablagekasten
,
Ablagekästen
,
Ablagekörbchen
,
Ablagekörbe
,
Ablagen
,
Ablagenkorb
,
Ablagenkörbe
,
Ablageschalen
,
Ablagesets
,
Briefablagefach
,
Briefablagefächer
,
Briefablagekasten
,
Briefablagekästen
,
Briefablagen
,
Briefablagensets
,
Briefkörbe
,
Briefschalen
,
Ordnungsablagen
,
Papierablagen
,
Papierschalen
,
Postablagen
,
Postboxen
,
Postkorb
,
Postkörbchen
,
Postkörbe
,
Sortierablagen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
72
1
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,99*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,31*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,23*
€ 9,55*
Lager 1682
1 Tag
337
1
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,95*
Lager 639
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 6,65*
€ 10,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, graublau transparent
Leitz
52200090
ab € 6,17*
Zubehör
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, schwarz
Leitz
52200095
ab € 5,76*
Zubehör
Stapelmodul, für Briefkörbe, Polystyrol, grau
Leitz
52910085
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen