Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Elegant A4 Kunststoff glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Elegant A4 Kunststoff glasklar
Briefablage Elegant A4 Kunststoff glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA770287
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52200002
EAN/GTIN:
     4002432310845
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Elegant
  • stapelbar, mit Beschriftungsfeld, mit Greifausschnitt
  • mit Gummifüßchen
  • Material: Kunststoff
  • für Format: A4
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.52 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
62 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
359 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb leitz transparent, ablagekorb, ablagekorb leitz, 5220, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,92*
2 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 5,79*
€ 8,95*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,23*
1
€ 4,30*
ab € 6,21*
€ 9,50*
1 Tag
28
1
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52200090
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
52200095
ab € 5,75*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.