Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162802 18l tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-128007500
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162802
EAN/GTIN:
     8711112810006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the q-line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox the q-line
Maße:
40 x 18 x 40 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
18 l
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sunware kunststoffbox 18,0 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 11,29*
1
€ 7,95*
ab € 8,66*
€ 12,94*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,37*
8 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 10,58*
€ 15,11*
3 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 11,56*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 7,30*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164502
ab € 20,23*
Ähnlich
Sunware
81100609
ab € 13,85*
Ähnlich
Sunware
81200609
ab € 16,44*
Ähnlich
Sunware
81900609
ab € 3,50*
Ähnlich
Sunware
82000609
ab € 4,81*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,57*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,85*
Ähnlich
Sunware
H6162602
ab € 7,12*
Ähnlich
Sunware
H6164102
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.