Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6164502 60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-128018200
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6164502
EAN/GTIN:
     8711112756007
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the q-line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox the q-line
Maße:
80 x 18 x 50 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
60 l
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,51*
€ 28,03*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 21,49*
€ 28,60*
6 Tage
240
6
Frei Haus
ab € 23,745*
€ 28,705*
1
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 29,41*
4 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 7,32*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61628 02
ab € 8,77*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61641 02
ab € 2,72*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164602
ab € 26,59*
Ähnlich
Sunware
81100609
ab € 13,85*
Ähnlich
Sunware
81200609
ab € 16,42*
Ähnlich
Sunware
81900609
ab € 3,50*
Ähnlich
Sunware
82000609
ab € 4,82*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,58*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.