Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Adressetikett 4432 94x47mm sk weiß 240 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129037301
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4432
EAN/GTIN:
     4008705044325
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett
Maße:
94 x 47 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
perforiert:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
240 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Etiketten, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Universal-Etiketten, Versandetiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,28*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 5,73*
€ 8,31*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 8,35*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 8,71*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
1 Paket enthält 240 Etiketten (ab € 0,02384* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4302
ab € 3,36*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.