Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4432 Herst.-Nr.: 4432 EAN/GTIN: 4008705044325 |
| |
|
| | |
| - Adressetiketten auf A4-Blättern mit abgerundeten Ecken
- Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier
- Deckende Qualität
- Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Regalen, Behältern, zum Überkleben oder als Textaufkleber für Muster, Fotos usw.
- Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung, nicht für PC-Beschriftung geeignet
- Chlorfrei gebleicht
- Für Lift-off-Farbbänder geeignet
- Größe (B x H): 94 x 47 mm
- Farbe: weiß
- Packungsinhalt: 240
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 240 | Blattformat: | A4 | Breite: | 216 mm | Bruttogewicht: | 0.23 kg | Etikettenbreite: | 94 mm | Etikettenhöhe: | 47 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 320 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 240 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Absenderetikett, Adressetikett, Endlos, Endlos-Adressetikett, EndlosAdressetikett, Namensetikett, Schreibmaschinenetiketten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,72* | € 8,28* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 5,73* | € 8,31* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 5,77* | € 8,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,04* | € 8,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,20* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 240 Etiketten (ab € 0,02405* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|