Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Folienetikett 8018 96x50,8mm tr 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129110903
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8018
EAN/GTIN:
     4008705080187
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Hochwertig für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No-Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Schmutz abweisend. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SPECIAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett SPECIAL
Maße:
96 x 50,8 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Dicke der Folie:
52 µm
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
wetterfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
abwischbar:
Ja
stapelverarbeitbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
250 Etik./Pack.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 15,20*
€ 20,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,30*
€ 20,99*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,63*
€ 21,51*
11 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 21,69*
Lager 1682
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 24,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7272* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.