Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Laminiergerät L 425 DIN A4 352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131004900
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     352
EAN/GTIN:
     4025999801908
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Das TWEN L 425 ist robust und mit dem kompakten Gehäuse in gefälligem Design ein echter Hingucker. Es schützt Ihre wertvollen Drucksachen perfekt gegen Witterungseinflüsse. Für den Einsatz in Home-Office oder Büro. Sehr einfache Bedienung. Bedienung benötigt wenig Platz da Folieneinzug über Geräterückseite. ABS-Folienstau-Entriegelungs-Funktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L 425
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät L 425
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
39,3 x 7,2 x 15,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
Folienstõrke:
80-125 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
2 min
Leistung:
60 W
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Gewicht:
1,2 kg
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 18,01*
€ 25,76*
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 26,41*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 19,01*
€ 26,57*
€ 5,50*
ab € 18,29*
€ 26,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4560001
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.